RUKO - Handgewindebohrer UNF ca.DIN 2181 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246050UNF2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140101242
Sonepar Artikelnummer
121225960
Hersteller Artikelnummer
246050UNF2
Hersteller Typ
HGB-DIN2181-HSS-60°-Nr.5x
Hersteller Artikel Nr.:
246050UNF2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.011 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt