RUKO - Handgewindebohrer UNF ca.DIN 2181 HSS, geschliffen ca.2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246100UNF
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140101020
Sonepar Artikelnummer
121225988
Hersteller Artikelnummer
246100UNF
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN2181-HSS-60°-Nr.10x
Hersteller Artikel Nr.:
246100UNF
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.092 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt