RUKO - Handgewindebohrer UNF DIN 2181 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246114UNF2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.436 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140376428
Sonepar Artikelnummer
121229882
Hersteller Artikelnummer
246114UNF2
Hersteller Typ
HGB-DIN2181-HSS-60°-1-1/4''x
Hersteller Artikel Nr.:
246114UNF2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.436 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt