RUKO - Handgewindebohrer UNF DIN 2181 HSS, geschliffen - 2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246112UNF
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 1.647 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140294401
Sonepar Artikelnummer
121229878
Hersteller Artikelnummer
246112UNF
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN2181-HSS-60°-1-1/2''x
Hersteller Artikel Nr.:
246112UNF
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
1.647 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt