RUKO - Handgewindebohrer UNF DIN 2181 HSS, geschliffen - 2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246138UNF
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 1.278 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140294418
Sonepar Artikelnummer
121229889
Hersteller Artikelnummer
246138UNF
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN2181-HSS-60°-1-3/8''x
Hersteller Artikel Nr.:
246138UNF
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
1.278 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt