RUKO - Handgewindebohrer UNF DIN 2181 HSS, geschliffen - 2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246034UNF
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140101112
Sonepar Artikelnummer
121229943
Hersteller Artikelnummer
246034UNF
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN2181-HSS-60°-3/4''x
Hersteller Artikel Nr.:
246034UNF
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.395 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt