RUKO - Handhydraulikstanze im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 1.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140008442
Sonepar Artikelnummer
121227748
Hersteller Artikelnummer
109101
Hersteller Typ
Hydraulik-Handpumpe-Kompakt
Hersteller Artikel Nr.:
109101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.790 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. Kompakte Handhydraulikstanze komplett + 1 Distanzbuchse + 1 Adapterschraube MF 10 x 1,0 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 12 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 16 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF Zugkraft 50 kN. Kompakte Handhydraulikstanze komplett