Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Hartmetall-Frässtift Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung

kopierenkopieren
RUKO - Hartmetall-Frässtift Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116016

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82077037

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140090379

Sonepar Artikelnummer

121227610

Hersteller Artikelnummer

116016

Hersteller Typ

FRS-FormB-Ø08,0mm-Zyl.MZV/MKV

Hersteller Artikel Nr.:

116016

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82077037

Gewicht:

0.029 kg

Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.