RUKO - Hartmetall-Frässtift Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116017
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140090355
Sonepar Artikelnummer
121227612
Hersteller Artikelnummer
116017
Hersteller Typ
FRS-FormB-Ø10,0mm-Zyl.MZV/MKV
Hersteller Artikel Nr.:
116017
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.042 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.


