RUKO - Hartmetall-Frässtift Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116018
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140090362
Sonepar Artikelnummer
121227614
Hersteller Artikelnummer
116018
Hersteller Typ
FRS-FormB-Ø12,0mm-Zyl.MZV/MKV
Hersteller Artikel Nr.:
116018
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.054 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.


