RUKO - Hartmetall-Frässtift Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung - TiCN Beschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116018TC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140120182
Sonepar Artikelnummer
121227616
Hersteller Artikelnummer
116018TC
Hersteller Typ
FRS-DIN8033-HM-TiCN-Ø12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
116018TC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.054 kg
Wie Hartmetall Frässtifte HM, mit Titan-Carbon-Nitrid Beschichtung. Durch die TiCN-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3. 000 HV / Mikrohärte und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 400°C. Dadurch wird die Standzeit erhöht und die Produktivität gesteigert. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.


