RUKO - Hartmetall-Frässtift Form L Rundkegel (KEL) - mit Alu-Verzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116233A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140213464
Sonepar Artikelnummer
121227531
Hersteller Artikelnummer
116233A
Hersteller Typ
FRS-DIN8033-HM-Ø6,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
116233A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.018 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Aluminium-Verzahnung. Einsatzgebiete: Ne-Metalle, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen und zur Flächenbearbeitung. Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.


