RUKO - Hartmetall-Frässtift-Modul im praktischen Verkaufsdisplay - 35 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116008
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 1.713 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140136442
Sonepar Artikelnummer
121227652
Hersteller Artikelnummer
116008
Hersteller Typ
FRS-Set35tlg-Display
Hersteller Artikel Nr.:
116008
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
1.713 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. 35-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz je 1 x Ø D1 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm 5 Frässtifte Form A Zylinder (ZYA) ohne Stirnverzahnung 5 Frässtifte Form A Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung 5 Frässtifte Form C Walzenrund (WRC) 5 Frässtifte Form G Spitzbogen (SPG) 5 Frässtifte Form F Rundbogen (RBF) 5 Frässtifte Form M Spitzkegel (SKM) 5 Frässtifte Form D Kugel (KUD). 35-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz