RUKO - Hartmetall-Frässtifte-Satz HM in Mini-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.402 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140093837
Sonepar Artikelnummer
121229110
Hersteller Artikelnummer
116002
Hersteller Typ
FRS-Set10tlg
Hersteller Artikel Nr.:
116002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.402 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. 10-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz - HM 2 x Form B Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form C Walzenrund (WRC) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form G Spitzbogen (SPG) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form F Rundbogen (RBF) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form D Kugel (KUD) Ø D1 6,0 / 12,0 mm. 10-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz - HM


