RUKO - Hartmetall-Frässtifte-Satz HM in Mini-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140109958
Sonepar Artikelnummer
121229111
Hersteller Artikelnummer
116004
Hersteller Typ
FRS-Set5tlg-10mm
Hersteller Artikel Nr.:
116004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.201 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. 5-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz in Mini-Box je 1x Ø D1 10,0 mm 1 Frässtift Form B, Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung 1 Frässtift Form C, Walzenrund (WRC) 1 Frässtift Form G, Spitzbogen (SPG) 1 Frässtift Form F, Rundbogen (RBF) 1 Frässtift Form D, Kugel (KUD). 5-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz in Mini-Box