RUKO - Hartmetall-Frässtifte-Satz in Kunststoffkassette - mit Alu-Verzahnung - 10 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116103ARO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82077037
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140289643
Sonepar Artikelnummer
121227562
Hersteller Artikelnummer
116103ARO
Hersteller Typ
FRS-HM-Set10tlg-ALU-Box
Hersteller Artikel Nr.:
116103ARO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.750 kg
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Kreuzverzahnung. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. 10-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz - für ALU 2 x Form A Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form C Walzenrund (WRC) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form G Spitzbogen (SPG) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form F Rundbogen (RBF) Ø D1 6,0 / 12,0 mm 2 x Form D Kugel (KUD) Ø D1 6,0 / 12,0 mm. 10-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz


