RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt, Ø20,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105204
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140041951
Sonepar Artikelnummer
121228247
Hersteller Artikelnummer
105204
Hersteller Typ
LOS-HM-20,4mm-PG13
Hersteller Artikel Nr.:
105204
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.118 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm. Durchmesser 20,4 mm


