RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt, Ø32,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105325
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078421
Sonepar Artikelnummer
121228253
Hersteller Artikelnummer
105325
Hersteller Typ
LOS-32,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
105325
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.158 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm. Durchmesser 32,5 mm


