RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt, Ø50,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105505
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078445
Sonepar Artikelnummer
121228255
Hersteller Artikelnummer
105505
Hersteller Typ
LOS-50,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
105505
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.236 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm. Durchmesser 50,5 mm


