RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt, Ø54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105054
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140006257
Sonepar Artikelnummer
121228229
Hersteller Artikelnummer
105054
Hersteller Typ
LOS-54,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
105054
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.265 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm. Durchmesser 54,0 mm


