RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt-Satz im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105300
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140077561
Sonepar Artikelnummer
121228251
Hersteller Artikelnummer
105300
Hersteller Typ
LOS-Set5tlg
Hersteller Artikel Nr.:
105300
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.950 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm mm. 7-teiliger Hartmetall-Lochsägen-Satz 5 Hartmetall Lochsägen Flachschnitt Ø 20,0 - 22,0 - 25,0 - 32,0 - 35,0 mm + 1 Schneidspray 50 ml Artikel-Nr. 101 010 + 1 Ersatz-Führungsbohrer 6,0 HSSE-Co 5 Artikel-Nr. 105 170. 7-teiliger Hartmetall-Lochsägen-Satz 5 Hartmetall Lochsägen Flachschnitt


