RUKO - Hartmetall-Lochsägen Flachschnitt-Satz im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105302
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.381 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140085139
Sonepar Artikelnummer
121228252
Hersteller Artikelnummer
105302
Hersteller Typ
LOS-Set4tlg-M-Maße
Hersteller Artikel Nr.:
105302
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.381 kg
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung bis max. 4,0 mm. 6-teiliger Hartmetall-Lochsägen-Satz 4 Hartmetall Lochsägen Flachschnitt Ø 16,5 mm ≈ M 16, Ø 20,4 mm ≈ M 20 / PG 13,5, Ø 25,5 mm ≈ M 25, Ø 32,5 mm ≈ M 32 + 1 Schneidspray 50 ml Artikel-Nr. 101 010 + 1 Ersatz-Führungsbohrer 6,0 HSSE-Co 5 Artikel-Nr. 105 170. 6-teiliger Hartmetall-Lochsägen-Satz 4 Hartmetall Lochsägen Flachschnitt


