RUKO - Hartmetall Mehrbereichslochsäge MBL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113060
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140085979
Sonepar Artikelnummer
121227642
Hersteller Artikelnummer
113060
Hersteller Typ
LOS-HM-60,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
113060
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.470 kg
Die RUKO Hartmetall-Mehrbereichslochsägen MBL sind in Magnet- und Ständerbohrmaschinen bis max. 20,0 mm mm in Stahl einsetzbar. Bei Handbohrmaschinen bis max. 6,0 mm mm in Stahl. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, legierte und unlegierte Stähle (bis max. 20,0 mm mm), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe (bis max. 28,0 mm mm). Anwendung: für Flachmaterial und Rohre, gewölbte Flächen, Überlappungsbohrungen möglich. Ø 15,0 bis 30,0 mm aus einem Stück gefertigt. Komplett mit Führungsbohrer und Schlüssel. Ø 31,0 bis 100,0 mm Mehrbereichslochsägen MBL ohne Aufnahmehalter. Ø 65,0 bis 100,0 mm empfehlen wir den Gebrauch von MK-Aufnahmen (Artikel Nr. 113 203, 108 102 - 108 105). Aufnahme: Gewinde M 18 x 6 P1,5. Hartmetall Mehrbereichslochsäge Ø 15 - 100 mm


