RUKO - Hochleistungs-Schneidöl-Spray (Pumpspray)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101012
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34039900
Gewicht - 0.336 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140379030
Sonepar Artikelnummer
121229748
Hersteller Artikelnummer
101012
Hersteller Typ
Schneidöl-Spray-300ml
Hersteller Artikel Nr.:
101012
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.336 kg
Hochleistungsschneidspray mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkstoffen. Eine hohe Wärmebeständigkeit sorgt auch bei hohen Temperaturen für eine gute Schmierung und Kühlung. Die gute Haftfähigkeit verbessert die Schmierung. Für alle gängigen Metallbearbeitungsverfahren wie Gewindeschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, Senken, Entgraten, Drehen, Stanzen und Fräsen. Schneidspray inklusive 360° Ventil!