RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø10,4 mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102263
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108920
Sonepar Artikelnummer
121228541
Hersteller Artikelnummer
102263
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°10,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
102263
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.016 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 10,4 mm Gesamtlänge 50,0 mm


