RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø12,4 mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102264
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108937
Sonepar Artikelnummer
121228542
Hersteller Artikelnummer
102264
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°12,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
102264
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.026 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 12,4 mm Gesamtlänge 56,0 mm


