RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø16,5 mm, L=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102265
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108944
Sonepar Artikelnummer
121228543
Hersteller Artikelnummer
102265
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°16,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102265
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.036 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 16,5 mm Gesamtlänge 60,0 mm


