RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø20,5 mm, L=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102266
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108951
Sonepar Artikelnummer
121228544
Hersteller Artikelnummer
102266
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°-20,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
102266
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.052 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,5 mm Gesamtlänge 63,0 mm


