RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø25mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102267
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108968
Sonepar Artikelnummer
121228545
Hersteller Artikelnummer
102267
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°-25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102267
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.062 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


