RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø31mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102268
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108975
Sonepar Artikelnummer
121228546
Hersteller Artikelnummer
102268
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°-31,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102268
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.115 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 31,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


