RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø6,3 mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102261
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108906
Sonepar Artikelnummer
121228539
Hersteller Artikelnummer
102261
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°-6,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102261
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.010 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 6,3 mm Gesamtlänge 45,0 mm


