RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall, Ø8,3 mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102262
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079071
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108913
Sonepar Artikelnummer
121228540
Hersteller Artikelnummer
102262
Hersteller Typ
KES-FormC-HM-90°-8,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
102262
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079071
Gewicht:
0.014 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,3 mm Gesamtlänge 50,0 mm


