RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS - für Aluminium, Ø12,4mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102116A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140033567
Sonepar Artikelnummer
121228632
Hersteller Artikelnummer
102116A
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-90°-12,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
102116A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.026 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 12,4 mm Gesamtlänge 56,0 mm


