RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, mit langem Zylinderschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102275
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126962
Sonepar Artikelnummer
121228494
Hersteller Artikelnummer
102275
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-15,0x110mm
Hersteller Artikel Nr.:
102275
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.070 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 110,0 mm


