RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, mit langem Zylinderschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102278
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126993
Sonepar Artikelnummer
121228497
Hersteller Artikelnummer
102278
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-25,0x118mm
Hersteller Artikel Nr.:
102278
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 118,0 mm


