RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, mit langem Zylinderschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102271
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126924
Sonepar Artikelnummer
121228547
Hersteller Artikelnummer
102271
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-6,3x85mm
Hersteller Artikel Nr.:
102271
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.020 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 6,3 mm Gesamtlänge 85,0 mm


