RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, mit langem Zylinderschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102272
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126931
Sonepar Artikelnummer
121228548
Hersteller Artikelnummer
102272
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-8,3x85mm
Hersteller Artikel Nr.:
102272
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.020 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,3 mm Gesamtlänge 85,0 mm


