RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, mit langem Zylinderschaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102273
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126948
Sonepar Artikelnummer
121228549
Hersteller Artikelnummer
102273
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-10,4x88mm
Hersteller Artikel Nr.:
102273
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.040 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 10,4 mm Gesamtlänge 88,0 mm


