RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø13,4mm, L=56mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102117
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002754
Sonepar Artikelnummer
121228634
Hersteller Artikelnummer
102117
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-13,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
102117
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.027 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 13,4 mm Gesamtlänge 56,0 mm


