RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø15mm, L=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102118
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002761
Sonepar Artikelnummer
121228637
Hersteller Artikelnummer
102118
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-15,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102118
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.028 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 60,0 mm


