RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø23mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102122
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002877
Sonepar Artikelnummer
121228631
Hersteller Artikelnummer
102122
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-23,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102122
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.062 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 23,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


