RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø25mm, L=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102123
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002884
Sonepar Artikelnummer
121228606
Hersteller Artikelnummer
102123
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-90°-25,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102123
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.062 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm


