RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø28mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102124
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002914
Sonepar Artikelnummer
121228611
Hersteller Artikelnummer
102124
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-90°-28,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102124
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.088 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 28,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


