RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø31mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102125
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002921
Sonepar Artikelnummer
121228615
Hersteller Artikelnummer
102125
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-90°-31,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102125
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.115 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 31,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


