RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø5,8mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102105
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002556
Sonepar Artikelnummer
121228695
Hersteller Artikelnummer
102105
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-5,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
102105
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.010 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 5,8 mm Gesamtlänge 45,0 mm


