RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, Ø9,4mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102112
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002662
Sonepar Artikelnummer
121228643
Hersteller Artikelnummer
102112
Hersteller Typ
KES-FormC-90°-9,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
102112
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.014 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 9,4 mm Gesamtlänge 50,0 mm


