RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiAlN, Ø31mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102125F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140116659
Sonepar Artikelnummer
121228618
Hersteller Artikelnummer
102125F
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiAlN-90°-Ø31,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102125F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.115 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 31,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm


