RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiAlN, Ø5,8mm, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102105F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140127587
Sonepar Artikelnummer
121228696
Hersteller Artikelnummer
102105F
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiAlN-90°-Ø5,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
102105F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.006 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 5,8 mm Gesamtlänge 45,0 mm


