RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiAlN, Ø7mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102108F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140127600
Sonepar Artikelnummer
121228659
Hersteller Artikelnummer
102108F
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiAlN-90°-Ø7,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102108F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.010 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 7,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


