RUKO - Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiAlN, Ø8mm, L=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102110F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140127624
Sonepar Artikelnummer
121228666
Hersteller Artikelnummer
102110F
Hersteller Typ
KES-DIN335-HSS-TiAlN-90°-Ø8,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
102110F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.014 kg
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 50,0 mm


